600角用フロアハッチ(張物用/ボルト) EA997LEシリーズ
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-16
内容量1枚