TRUSCO TRUSCOの 事務用品 TRUSCOの 掲示用品 TRUSCOの 掲示用小物 プラマグネットクリップ 5個入 プラマグネットクリップ 5個入 注文コード 小さくても保持力が強いマグネットクリップです。 軽く開けるので指にも優しいです。 仕様●色:青●縦(mm):40●横(mm):25●A4コピー用紙保持枚数:60枚●材質/仕上:異方性フェライト磁石、ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:381-5730 アズワン品番65-9764-27 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMCBU-5P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68162826 TMCBU-5P ¥1,070 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグネット用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャラクタービッグマグネット matsui ぬいぐるみ スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん オスです かわいがってください スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ 熟語のつくりマグネットシート(4枚組) 三和製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ キャラクタービッグマグネット コジコジ コミック スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ 艶有カラーMGシート大 ミツヤ 税込¥428 ¥389 バスケットへ マグネットバー 友屋 税込¥274~ ¥249~ キャラクタービッグマグネット matsui ぺたんこポーズ スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ まちがえやすい漢字指導マグネットシート(4枚組) 三和製作所 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 通油町マグネット LIFEMAX 税込¥769 ¥699 マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ キャラクタービッグマグネット NARUTO-ナルト- 疾風伝 A スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん アクション仮面フェイス スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット NARUTO-ナルト- 疾風伝 B スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん チョコビ スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん 目覚まし時計 スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ キャラクタービッグマグネット コジコジ ジョニーげんきんだしな スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ マグネット アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ キャラクタービッグマグネット クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん/名言 スモール・プラネット 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品掲示用小物マグネット用品マグネットバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります マグネットシート マグネットテープ マグネットクリップ マグネットバー マグネットフック マグネットポケット/ケース カラーマグネット シェアする マイページ 最近見た商品