インパクトホルダー

インパクトホルダー 高儀

簡単1秒脱着で本体付属のベルトフックをそのまま使えます。

仕様●幅(mm):75●奥行(mm):6●高さ(mm):65●マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用●50mm幅までのベルトに対応●材質/仕上:スチール、ステンレス●原産国:台湾●コード番号:388-5056 アズワン品番67-2246-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68355868 806030030
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68355868 806030030 15114508 - - インパクトホルダー右手用 高儀 15114508 インパクトホルダー右手用 高儀 1個(1個) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする