曜日別特売

メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ

メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ - グローリープラン

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。
継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。
テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。
テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。

仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9108-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68363385TM4-K16590 LB
88,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする