[フリー] ライフベスト 股ベルト付

[フリー] ライフベスト 股ベルト付 エスコ

ベーシックタイプの救命胴衣です。
股ベルトは体型に合わせて調整可能。
小物の収納に適したポケット付(ポケット内部にはホイッスルが収納されています。)

仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/約8.5kg●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:520g●国土交通省型式承認品(第5065号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣●大人用●遠くからでも認識できる、蛍光オレンジを採用 アズワン品番65-9309-73 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68364286 EA915DD-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする