エスコ エスコの 作業工具 エスコの 水道・空調配管用工具 エスコの 水道/空調配管用工具関連品 1/4"-1/2" チューブピアシングプライヤー 1/4"-1/2" チューブピアシングプライヤー 注文コード 68365440 注文コード 68365440 家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。 仕様●適合銅管:1/4"・3/8"・1/2"●ポート:1/4"フレア(UNF7/16-20)●全長:190mm アズワン品番65-9253-61 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA401HB-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68365440 EA401HB-1 オープン ¥10,300 ¥10,300 ¥11,330 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) ドラム RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ MNo6チェザー M6C65Aー100A レッキス工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 税込¥41,778~ ¥37,980~ (2) ドレン管カッタ65 レッキス工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パワーエングレイバー シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パイプカッタ SK(新潟精機) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ AC100V 移動式クーラー ナカトミ 税込¥56,978 ¥51,798 KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス 税込¥153,780~ ¥139,800~ 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具水道/空調配管用工具関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります 配管カッター バンドソー/パイプソー 配管用ベンダー リーマー フレアリングツール 配管用レンチ エキスパンダ 配管用パンチャ パイプねじ切機 止水プラグ パイプ圧着機/パイプ挿入機 配管工具セット 配水管掃除用品 水道/空調配管用工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品