150mmx14T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

150mmx14T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ

ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

仕様●全長:150mm●山数:14●用途:ステンレス・鉄(3~6mm)、非鉄金属(3~9mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-90 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369080 EA857LF-37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68369080 EA857LF-37 76576098 EA857L-12A EA857L-12A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576098 レシプロソーブレード(金工用) エスコ 1パック(5枚) 2,300 税込2,530 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする