180x1.6mm 切断砥石 25枚

180x1.6mm 切断砥石 25枚 エスコ 180x1.6mm 切断砥石 25枚 エスコ

ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。
高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。
力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。

仕様●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ180×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:8,500rpm●粒度:#60●入数:25枚 アズワン品番65-9304-87 内容量1箱(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369177 EA843X-25A
オープン
37,500
41,250 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする