18-8 取手付二重マグカップ 280ml

18-8 取手付二重マグカップ 280ml アズワン

アウトドア・インドアにも最適な二重構造のマグカップです。サビにくく耐久性もバツグンな18-8ステンレス製です。二重構造で保温・保冷性がバツグン!手にフィットするしっかりとしたハンドル安心と信頼の新潟県燕市産

仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:105×80×83mm●容量:280mL●重量:178g アズワン品番65-9145-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369186 -
3,200
3,190
3,509 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする