1Mbit 128Kb×8 UV EPROM

1Mbit 128Kb×8 UV EPROM STマイクロエレクトロニクス

仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EPROM●技術:EPROM - UV●メモリサイズ:1Mb(128K×8)●クロック周波数:-●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:-●アクセス時間:150ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:32-CDIP(0.600インチ、15.24mm)ウィンドウ●サプライヤデバイスパッケージ:32-CDIPフリットシール、ウィンドウ付き アズワン品番67-0353-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369229 M27C1001-15F1
2,070
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする