Analog Discovery Pro ADP3250
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器
2chのアナログ入力と16chのデジタル入力を備えた、最大0.5Gspsで14ビット分解能のミクストシグナルマルチ計測器です。
デジタル電源、デジタル出力、2チャンネル任意波形発生器、2つの専用外部トリガが搭載されており、無償で提供されるWaveFormsソフトウェアを使って12種類の計測器として使用できます。
※ACアダプターは同梱されておりません。
仕様●アナログ入力:・オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3250:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な2つのアナログ入力チャンネル●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート●- 0.5GS/秒
周波数帯域(MHz)(アナログ)55+(3dB)
アズワン品番67-0395-71
内容量1台