ATOM HUB スイッチDキット

ATOM HUB スイッチDキット M5Stack ATOM HUB スイッチDキット M5Stack

ATOM用の2チャンネル電源制御モジュール
ATOMを使用して制御する負荷をリレーに接続するだけで使用できる2チャンネルの電源制御モジュールです。ATOMのWi-FiやBluetooh機能を用いて、簡単にリモートコントロールスイッチを構成することができます。
AC IN端子とリレーが内部で直接接続されているので、電源をモジュール外で配線する必要はありません。そのため、他のリレー制御方式に比べて、負荷の制御が簡略化されています。内蔵の降圧モジュールにより、AC電源からATOMに5V/1Aを給電で

仕様●リレー:AC 250V/10A(瞬間電流16A)、DC 5V/1A●スイッチ電源(AC-DC):AC 250V/DC 5V●RS485電源電圧:9V~24V●インターフェース:HY2.0(PORT A)×1、HT3.96R 4P(RS485)×1、HT3.96R 3P(Relay)×2、HT3.96R 3P(AC/DC IN)×1●重量:134g●寸法:72×40×30mm●【ピン配置】●ATOM:22:19:33:23:25:21●ATOM HUB SWITCH D:Relay1:Relay2:RX: アズワン品番67-0394-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68373666 M5STACK-K042-D
8,990
8,898
9,788 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする