サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ボルト サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト CAP UNC1-8×3 1本入 CAP UNC1-8×3 1本入 注文コード ねじ長さ(mm):3 ねじ径(mm):1 ねじ長さ(mm):3 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:373-2680 アズワン品番67-1476-58 内容量1パック(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A0-00-0030-8100-8300-00-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68388244 A0-00-0030-8100-8300-00-1 ¥7,084 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角穴付ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業 税込¥245~ ¥223~ 六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売) 池田金属工業 税込¥6,600~ ¥6,000~ ピークテイトウCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ピークTRXゴクテイトウCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ オーラムCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ PVDF<G>CAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ピークCAP(UNFCAP(UNF 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピークCAP(UNC 大阪魂 税込¥832~ ¥756~ PVDFCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ピークCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ピークCAP(UNCCAP(UNC 大阪魂 税込¥734 ¥667 レニーTRXゴクテイトウCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 レニー(クロ TRXテイトウCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピークGF30CAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ピークTRXテイトウCAPTRXテイトウCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 PFACAP 大阪魂 税込¥1,218 ¥1,107 アルミナ セラミック ナット 大阪魂 税込¥5,647~ ¥5,134~ ピークCAP(ローレットナシ 大阪魂 税込¥2,494 ¥2,267 バスケットへ 3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クリンプナット(ステン 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角穴付ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品