CAP 全ネジ 18×100×100 12本入

CAP 全ネジ 18×100×100 12本入 サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):100
ねじ径(mm):M18
ねじ長さ(mm):100
ねじ径(mm):M18

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-9884 アズワン品番67-1466-22 内容量1箱(12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68390229 A0-00-0010-0180-1000-00
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする