D-SUB コネクタ スプリングクランプ STTBSシリーズ 34A 1袋 50個入
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTBS●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:34A●モデル番号:STTBS 4-TG BU●コード番号:201-4807
アズワン品番65-7754-15
内容量1袋(50個)