D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 20 極 D ナチュラル

D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 20 極 D ナチュラル - 3M(スリーエム)

3M 丸形ケーブル金属製バックシェル
この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。
特長と利点
丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた

仕様●極数:20●ハウジング材質:アルミダイキャスト●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3358アズワン品番65-7585-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6839697610320-A200-00
4,190
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする