D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー

D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - D-Subフード
FCT製シールド付きD-Subフード製品です。
特長:
812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3

仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305アズワン品番65-7602-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397080FKC5GA / 1731110287
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする