D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入

D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5134アズワン品番65-7528-86内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398665FMP014P104 / 1731120270
38,300
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする