Eaton Fulleon 予備モジュール

Eaton Fulleon 予備モジュール フエニックス・コンタクト

DIN レール取り付け対応アクティブ QUINT シングル冗長モジュール、保護コーティング、入力: 12 → 24 V dc、出力: 12 → 24 V dc / 1 x 40 A、付属汎用 DIN レールアダプタ。システムの可用性と動作の信頼性を最大化するアクティブ冗長モジュールです。QUINT S-ORINGにより、冗長システムを別々に構成できます。新しいQUINT POWER電源と組み合わせることで、冗長システムを継続的に監視できます。

仕様●アクセサリタイプ:冗長性モジュール●取付スタイル:DINレール取り付け●コード番号:192-6540 アズワン品番65-7220-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68398997 1043418
35,700
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする