Ecola スマートランプ用パワーバー

Ecola スマートランプ用パワーバー 下田工業

Ecola スマートランプの交換用パワーバーです。

仕様●本体サイズ:102×Φ30mm●本体重量:約40g●カラー:クリーム●対応機種:Ecola スマートランプAT-01 アズワン品番67-2184-05 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68399015 PB-16095
980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする