FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1884 アズワン品番65-7397-69 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68399776 686730119001
56,700
55,980
61,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする