FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装

FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928 アズワン品番65-7734-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68543714 4-1734742-0
470
469
516 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする