TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装
4-1734742-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68543714
品番
4-1734742-0
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928
アズワン品番
65-7734-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表