曜日別特売

FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 1500個入

FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 1500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは PPS 絶縁体で作られ、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:4 type:horizontal 長さ:11 mm 動作電圧:125 V ac

仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3088アズワン品番65-7573-37内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854374868610414422
158,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする