Hercules Dual 15A 6-20V Motor Controller
このモータコントローラ・ボードは大電流モータ駆動制御ボードです。
マイクロコントローラ・プロセッサ、モータ駆動回路、充電回路、保護回路を含んだ完全なソリューションを提供します。
MOSFETのフルブリッジ駆動回路は、2つの独立したチャネルをサポートし、各チャネルは最大15Aです
ワイド電源設計であるため、リモートカーや模型飛行機のユニバーサル7.4V~11.1V リポバッテリも適用できます
ヒューズ保護の状態をLEDで表示します
モータコントローラは Arduino と互換で
仕様●動作電圧:6.0V~20.0V●動作温度:-40℃~+125℃
アズワン品番67-0476-58
内容量1個