ICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984
アズワン品番65-7599-70
内容量1個
商品豆知識