IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2904
アズワン品番65-7538-50
内容量1袋(2個)
商品豆知識