IECコネクタ オス スナップイン 10A 1袋 5個入

IECコネクタ オス スナップイン 10A 1袋 5個入 BULGIN

Bulgin PC スナップ式パネルインレットは、パネルサイズ 1、1.5、2.0、3.0 mm に適合します。PC をこぼしていることがあります。最大ピン温度は +70 ℃ です 成形品はナイロン製です

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●コード番号:208-8199 アズワン品番65-7532-60 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558588 PX0575/30/PC
3,980
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする