Logic DC Jack v1.0

Logic DC Jack v1.0 Seeed Studio Logic DC Jack v1.0 Seeed Studio

Logic DC Jack is a logic module build with AND and NOT functions、which you can change the level of output via logic principles. Also with a switch for changing logic between AND and NOT、you can use one of functions easily.
It can provide two logic inpu

仕様●項目1:(Grove)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目7:Grove アズワン品番67-0462-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68559717 106020001
1,770
1,698
1,868 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする