Make!Sense Max with USB micro cable

Make!Sense Max with USB micro cable Seeed Studio

Make!Sense is an easy-to-use platform for making learning fun and interactive. It's a universal interface system that allows you to quickly and easily connect different types of sensors to your computer or smart phone. You can use Make!Sense to observe mo

仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:統合機能●項目4:開発、実験●項目8:Make!Sense アズワン品番67-0462-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68559830 114990228
9,500
8,998
9,898 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする