MEC2 2mmピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ 1セット 29個入

MEC2 2mmピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ 1セット 29個入 SAMTEC

2Samtec MEC2 シリーズは、スルーホールミニエッジカードコネクタです。2.00 mmピッチ 厚さ 1.60 mm のカードに対応

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:4.9A●シリーズ:MEC2●コード番号:200-0390 アズワン品番65-7548-59 内容量1セット(29個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68560024 MEC2-08-01-L-DV
25,700
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする