PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入

PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入 WEIDMULLER

フィードスルー端子及び保護導体端子

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ZPE●結線方法:クランプ●定格電圧:800 V●コード番号:260-2894 アズワン品番65-7566-53 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565168 1608660000
7,620
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする