曜日別特売

PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor

PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor - Druck

Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全

仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2891アズワン品番65-7914-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565500PM700E-1-23A-P6-H0-OP0
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする