T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6
T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。
3chipSMD採用で驚きの明るさ!!
LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。
ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。
12V専用
※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。
※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。
※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。
※幅や長
仕様●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個
アズワン品番67-0435-09
内容量1個