Tessel Accelerometer Module

Tessel Accelerometer Module Seeed Studio

Tessel製 加速度計モジュール
重力/加速度を測定することにより、テッセルの方向と動きを検出します
チルトでコントロール(MMA8452Q)
3軸デジタル加速度計
12ビットの解像度
選択可能な ±2g/±4g/±8g

仕様●スケール●動作電圧:1.95V~3.6V●消費電流:6uA~165uA●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0451-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68577890 101990016
6,850
6,598
7,258 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする