Tessel Audio Module
このモジュールはTessel 1とのみ互換性があり、Tessel 2 では機能しません。
オーディオファイルまたはストリームをデコードして出力、オーディオを録音する。
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:オーディオプレーヤー、レコーダー●項目7:Tessel
アズワン品番67-0451-52
内容量1個
このモジュールはTessel 1とのみ互換性があり、Tessel 2 では機能しません。
オーディオファイルまたはストリームをデコードして出力、オーディオを録音する。