Xadow Audio

Xadow Audio Seeed Studio

The Xadow Audio integrates a speaker box and a microphone on one single board. The speaker unit is rated at 0.7Watt with an impedance of 8 ohm. Unlike the common cone type speakers、the loudspeaker driver used on the Xadow Audio has a flat surface and is m

仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目7:Xadow アズワン品番67-0462-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68580796 107040001
2,290
2,198
2,418 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする