アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入
さまざまなジャケット材を用意しています。製品シリーズには、制御ケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、ロボットケーブルからバスケーブル、データケーブル、エンコーダケーブル、光ファイバケーブルまで、あらゆる製品が含まれます。エネルギーチェーン用の chainflex R ケーブルは、非常に過酷な環境条件だけでなく、多くのサイクル、高速、加速でも完璧に長期間機能します。要件:ミディアムデューティの用途向け 外側ジャケット: PVC 難燃性 シリコンフリー 耐油性 : 耐油性なし 用途 ミディアムデューティ用
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:ChainflexR CF130.UL●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4806
アズワン品番65-7459-62
内容量1巻(50m)
商品豆知識