アルミ A7050 CAP 六角穴付きボルト 8×25 2本入

アルミ A7050 CAP 六角穴付きボルト 8×25 2本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):25
ねじ長さ(mm):25

仕様●材質/仕上:アルミ(AL)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:378-3473 アズワン品番67-1963-11 内容量1パック(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68581828 A0-06-0000-0080-0250-00-2
1,214
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする