イージーレーザーレベラー
設 計図に基づき、実際の作業現場にマーキングする"墨出し"作業が手軽に行えるベーシック墨出しモデルです。
墨出しは垂直・水平のほか、天井(鉛直)方向に も対応しているので、照明や換気扇の設置などにもぴったり。
より正確に墨出ししたい時は、付属のミニ三脚を使うと微調整できます。
二種類の壁掛けアタッチ メントを利用すれば、壁面での作業もスムーズに。
レーザーの中心が明るくなるレーザーポインター付で、基準点が取りやすくなっています。
仕様●内容:イージーレーザーレベラー●レーザー照射範囲:水平垂直/真上●電圧(V):3V(単三電池2本)●波長(nm):633‐670●自立調整機能:無●レーザー精度:±3mm/3m●レーザー照射範囲(°):35°
アズワン品番67-0440-42
内容量1個