クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方

仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4496 アズワン品番65-7521-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68588094 1060390000
860
809
890 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする