ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4490
アズワン品番65-7421-48
内容量1袋(200個)
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68600378 | 561-01100 WIC1-0-9-PA66-SPECIAL | 48294777 | 561-05010 |
![]() |
HellermannTyton ケーブルマーカー | ヘラマンタイトン(タイトン) | 1袋(200個) | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |