コネクタハウジング 15極 メス メス端子用ハウジング

コネクタハウジング 15極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、15 極の 5 mm ピッチの電線対電線コネクタシステムに統合されたメス端子用ハウジングです。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。仕様は用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5335 アズワン品番65-7508-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601376 1-1534126-1
2,010
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする