コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング

コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングです。 8 ポジション、9.12 mm ピッチ(ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5547 アズワン品番65-7503-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601638 DT06-08SA-CE10
910
909
1,000 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする