シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 8極

シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 8極 SIEMENS

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。

仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612 アズワン品番65-7278-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68606529 3TH4253-0AP0
107,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする