シリンダアセンブリ

シリンダアセンブリ Festo

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。使用圧力は最大 0 → 18 bar で、標準公称流量は 8、700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:WBN●内径サイズに合わせる:12, 16mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2646 アズワン品番65-8037-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68607850 WBN-12/16
5,700
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする