スペードコネクタ 1袋 10000個入

スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3602 アズワン品番65-7772-36 内容量1袋(10000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68642360 160655-4
145,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする