160655-4 スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68642360

スペードコネクタ 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10000個)
注文コード
68642360
品番
160655-4
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。

仕様
●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3602
アズワン品番
65-7772-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする