スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B10
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5786
アズワン品番65-7739-91
内容量1個