ダストキャップ シェルサイズ:20 62GBシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:20 62GBシリーズ AMPHENOL

シャーシコネクタ用ダストキャップ(ニッケルめっき)
英国式パターン 105 及び MIL-C-26482 シリーズのシャーシ取り付けコネクタに適したダストキャップです。シリコンラバーガスケットにより、シャーシのレセプタクルを密封します。ナイロン保持コードが取り付けられています。

仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:20●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●パネルマウントフィッティング:なし●材質:アルミニウム●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●色:黒●シリーズ番号:1070●コード番号:708-1258 アズワン品番65-7530-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66987000 62GB-1070-20(416)
17,600
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする